Startseite

EATON - EAO014771 D200-CI43-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA - 014771

KopierenKopieren
EATON - EAO014771 D200-CI43-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080147718

Artikelnummer

EAO014771

Herstellernummer

014771

Hersteller

EAO

Breite:

250 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

140 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente, approvato UL, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)