EATON - EAO013168 FP75-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE - 013168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 375 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080131687
Artikelnummer
EAO013168
Herstellernummer
013168
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


