EATON - EAO010336 Varistor-Schutzbeschaltung - 010336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4015080103363
Artikelnummer
EAO010336
Herstellernummer
010336
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Spegnarco a varistore per grandezza DILEEM, DILEM e DILEM12 per contattori con comando in corrente alternata


