Startseite

EATON - EAO002288 Blechschraube - 002288

KopierenKopieren
EATON - EAO002288 Blechschraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - sonstige

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Länge - 30 mm

  • Gewindedurchmesser - 4.8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4015080022886

Artikelnummer

EAO002288

Herstellernummer

002288

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

sonstige

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Länge:

30 mm

Gewindedurchmesser:

4.8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Gehärtet:

ja

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Gewindegänge pro Zoll:

1

Vite per lamiera imperdibile, per il fissaggio dei sistemi di montaggio, utilizzabile per piastre di montaggio, piastre preforate, listello modulare, guide DIN, ricambi