DYSON SRL - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO - 307170-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Silber
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP24
Spannung - 200...240 V
Packung
1 ST
EAN
5025155025796
Artikelnummer
DYS307170-01
Herstellernummer
307170-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
1000...1000 W
Betriebsgeräusch:
79 dB
Höhe:
394 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2.9 kg


