Startseite

DYSON SRL - DYS245266-01 WD06 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A PARETE - 245266-01

KopierenKopieren
DYSON SRL - DYS245266-01 WD06 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - Silber

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Spannung - 200...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

5025155034286

Artikelnummer

DYS245266-01

Herstellernummer

245266-01

Hersteller

DYS

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

Silber

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Spannung:

200...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

1000...1000 W

Höhe:

153 mm

Breite:

303 mm

Tiefe:

312 mm

Gewicht:

9.51 kg

La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente sul lavabo. Basta gocce d’acqua sul pavimento. Certificato Quiet Mark. Si risparmia spazio. Si risparmia acqua. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Getto d’acqua automatico: si attiva dopo 24 ore, aiutando a ridurre la stagnazione dell’acqua. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Asciugatura in 14 secondi.