Startseite

DURALAMP SPA - DRLLRT530CW REGLETTE LED T5 4W 6000K 30CM - LRT530CW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLRT530CW REGLETTE LED T5 4W 6000K 30CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905936723

Artikelnummer

DRLLRT530CW

Herstellernummer

LRT530CW

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Länge:

300 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

39 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle due misure più diffuse. 4W. 400 lm. 6400K. L=300 mm