Startseite

DURALAMP SPA - DRLLRT5120NW REGLETTE LED T5 18W 4000K 120CM - LRT5120NW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLRT5120NW REGLETTE LED T5 18W 4000K 120CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905861117

Artikelnummer

DRLLRT5120NW

Herstellernummer

LRT5120NW

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Länge:

1200 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

39 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle due misure più diffuse. 20W. 1900 lm. 4000K. L=1200 mm