Startseite

DURALAMP SPA - DRLLG453W FILAMENTO SFERA 3W E14 2700K OPALE - LG453W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLG453W FILAMENTO SFERA 3W E14 2700K OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 73 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846930

Artikelnummer

DRLLG453W

Herstellernummer

LG453W

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

73 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

44.5 mm

Nennstrom:

24.4...24.4 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Deco LED Aurora - Sfera 3W E14 250Lm 2700K 330°. Involucro totalmente in vetro per questa lampada satinata dall'effetto luminoso sorprendentemente simile a quello di una lampada ad incandescenza. Emette una luce calda dallo spettro molto ricco per un'illuminazione accogliente e piacevole, particolarmente indicata per gli ambienti residenziali e legati all'ospitalità. Accensione immediata. Assenza di manutenzione.