DURALAMP SPA - DRLLG373W FILAMENTO CANDELA 3W E14 2700K OPALE - LG373W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 99 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905846893
Artikelnummer
DRLLG373W
Herstellernummer
LG373W
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
99 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
35 mm
Nennstrom:
24.4...24.4 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh


