Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFC370627 FILAMENTO CANDELA 6W E14 2700K - LFC370627

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFC370627 FILAMENTO CANDELA 6W E14 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905922511

Artikelnummer

DRLLFC370627

Herstellernummer

LFC370627

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Candela. 6W. E14. 2700K. 806 lm