Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFA60827-D FILAMENTO A60 8W E27 2700K TRAS DIM - LFA60827-D

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFA60827-D FILAMENTO A60 8W E27 2700K TRAS DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 850...850 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905861728

Artikelnummer

DRLLFA60827-D

Herstellernummer

LFA60827-D

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

850...850 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto esteticodella lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.7,5W. 850lm. 2700K