DURALAMP SPA - DRLLFA607-F FILAMENTO A60 7W E27 2700K SATIN. - LFA607-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844493
Artikelnummer
DRLLFA607-F
Herstellernummer
LFA607-F
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh