Startseite

DURALAMP SPA - DRLL645WB REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K - L645WB

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL645WB REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 87 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846794

Artikelnummer

DRLL645WB

Herstellernummer

L645WB

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

87 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

65 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

REFLECT LED R50 6W E14 450Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90%. Ottima emissione luminosa. Durata di vita superiore di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico. Fascio Largo.