Startseite

DURALAMP SPA - DRLL58860VB TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5MT. - L58860VB

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL58860VB TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2550...2550 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905845537

Artikelnummer

DRLL58860VB

Herstellernummer

L58860VB

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2550...2550 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

29 mm

Nennstrom:

210...210 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

TUBOLED GLASS VB 24W 2550Lm 6000K. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.