Startseite

DURALAMP SPA - DRLL2972W R7S LED 118MM 11,5W 220-240V 2700K - L2972W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL2972W R7S LED 118MM 11,5W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 11.5...11.5 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905922788

Artikelnummer

DRLL2972W

Herstellernummer

L2972W

Hersteller

DRL

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

29 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

La lampada Lineare a LED. R7s. 11,5W. 2700K. 1521 lm