Startseite

DURALAMP SPA - DRLL18830VB TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6MT. - L18830VB

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL18830VB TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1010...1010 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 604 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905845414

Artikelnummer

DRLL18830VB

Herstellernummer

L18830VB

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1010...1010 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

604 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

29 mm

Nennstrom:

80...80 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

TUBOLED GLASS VB 9W G13 1010Lm 3000K 330°. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.