DURALAMP SPA - DRLL017WW DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 2700K - L017WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 79 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845872
Artikelnummer
DRLL017WW
Herstellernummer
L017WW
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
79 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein


