Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA6080C DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 6400K - DA6080C

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA6080C DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 831...831 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 112 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905849955

Artikelnummer

DRLDA6080C

Herstellernummer

DA6080C

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

831...831 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

112 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

DECO LED A60 9W E27 831lm 6500K 220° EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa.