Startseite
Auslauf

DURALAMP SPA - DRLCP4535N7F DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 4000K

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP4535N7F DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.3...5.3 W

  • Lichtstrom - 415...415 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 77 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905837716

Artikelnummer

DRLCP4535N7F

Herstellernummer

CP4535N7F

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.3...5.3 W

Lichtstrom:

415...415 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

77 mm

Nennspannung:

200...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Nennstrom:

40...40 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.