DURALAMP SPA - DRLCC3735NF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 4000K - CC3735NF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 415...415 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 99 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905837730
Artikelnummer
DRLCC3735NF
Herstellernummer
CC3735NF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
415...415 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
99 mm
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh



