Startseite

DURALAMP SPA - DRLA6512N-SR DECOLED A60 SENSOR 12W E27 4000K - A6512N-SR

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLA6512N-SR DECOLED A60 SENSOR 12W E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1190...1190 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 124 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905843144

Artikelnummer

DRLA6512N-SR

Herstellernummer

A6512N-SR

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1190...1190 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

124 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

65 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

DECO LED SENSOR 12W E27 1190Lm 4000K 270°. Lampada a LED con sensore crepuscolare incorporato. Accensione e spegnimento automatici, rimane accesa dal tramonto all'alba ad un bassissimo costo energetico. Consumo in standby: <1W. Una lampada che si accendeda sola da impiegare nei luoghi scarsamente presidiati, ideale nei giardini e sulle porte di ingresso per migliorare la sicurezza personale. Doppio sensore per migliorare la sensibilità ed evitare spegnimenti indesiderati. Dimensioni molto compatte, adatta all'uso nella maggioranza degli apparecchi da esterni. Impiegabile nei globi da esterni non fumé. Tenere lontano da sorgenti luminose ad incandescenza in quanto possono interferire con il corretto funzionamento del sensore crepuscolare.