DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.38 3000K - 28530SPHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905861421
Artikelnummer
DRL28530SPHF
Herstellernummer
28530SPHF
Hersteller
DRL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lichtstärke:
650 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh