DURALAMP SPA - DRL03728 OLIVA ALOGENA E14 28W 230V TRASPARENTE - 03728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Lichtstrom - 370 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
10 ST
Produktserien
Oliva Alogena
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905827656
Artikelnummer
DRL03728
Herstellernummer
03728
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
28 W
Lichtstrom:
370 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Gesamtlänge:
98 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh