DURALAMP SPA - DRL01988 ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD - 01988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 19100 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
25 ST
Produktserien
LINEARE J STANDARD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905173425
Artikelnummer
DRL01988
Herstellernummer
01988
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
19100 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
189 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
10 mm
UV-Schutz:
ja
Lampade lineari per proiettori, piantane ed apparecchi con diffusione della luce flood.Tensione di rete, senza trasformatore.Posizione di funzionamento orizzontale con inclinazione massima di 15°. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN 60598. Potenze da 1000W e 1500W.