DURALAMP SPA - DRL01975-ES ALOGENE R7S 78MM 230V 120W MULTISPIRE - 01975-ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2220 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
25 ST
Produktserien
Multispire Welded
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905827748
Artikelnummer
DRL01975-ES
Herstellernummer
01975-ES
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
2220 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
78 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm
UV-Schutz:
ja
Nuove lampade ad alta efficienza in Classe Energetica C (eccetto art. 01993): risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti. La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento.Dimensioni 78mm e 118mm; potenze da 60W a 400W. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598. Posizione di funzionamento: universale