Startseite

DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905862510

Artikelnummer

DRL01949PC

Herstellernummer

01949PC

Hersteller

DRL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampada bispina LED. 2,5W. 12 VDC. G4. 250 lm. 2700K. 200°