Startseite

DURALAMP SPA - DRL01948SLD BISPINA LED 12V 2,3W G4 PIATTA D 35MM

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01948SLD BISPINA LED 12V 2,3W G4 PIATTA D 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Länge - 9.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905836122

Artikelnummer

DRL01948SLD

Herstellernummer

01948SLD

Hersteller

DRL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Länge:

9.3 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Durchmesser:

35 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Alimentazione 12V AC/DC. Stessi impieghi delle G4 ad alogeni, versioni con pin laterati o verticali per impiego OEM e versione Prisma per l'impiego a vista. Dimensione estremamente ridotta: impiegabile in apparecchi molto piccoli, abat-jour, piccole sospensioni. Ridottissima emissione di calore. Luce calda. Accensione istantanea. Bassissimo consumo energetico. Durata di vita superiore di almeno 20 volte rispetto a quella della lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione oltre che di consumo energetico. INFORMAZIONI D'UTILIZZO Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC e trasformatori elettronici per LED. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegabile con l'alimentatore Duralamp per LED DELT10A-12.