Startseite

DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE - 00515-B22

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 205 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905836016

Artikelnummer

DRL00515-B22

Herstellernummer

00515-B22

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

205 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

98 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

55 mm

UV-Schutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

GOCCIA ALOGENA 18W B22 205Lm 3000K 230V. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C, per un risparmio energetico fino al 25%!