Startseite

DURACELL - GITDR32 DURACELL RECHARGEABLE HR3 750MAH VALUE - DR32

KopierenKopieren
DURACELL - GITDR32 DURACELL RECHARGEABLE HR3 750MAH VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394090330

Artikelnummer

GITDR32

Herstellernummer

DR32

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

750 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Gewicht:

1.28 g

MODELLO : DR32 DURACELL RECHARGEABLE HR3 750MAH VA, Batterie ricaricabili