Startseite

DURACELL - GITDR22 DURACELL RECHARGEABLE HR9V 170 MAH/1 - DR22

KopierenKopieren
DURACELL - GITDR22 DURACELL RECHARGEABLE HR9V 170 MAH/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - 9V

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 10 ST

EAN

5000394056008

Artikelnummer

GITDR22

Herstellernummer

DR22

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

170 mAh

Sonstige Bezeichnung:

9V

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Batterie ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITVLE190HR9V - DR22 DURACELL RECHARGEABLE HR9V 170 MAH