Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GITDR20 DURACELL RECHARGEABLE HR20 3000 MAH/2 - DR20

KopierenKopieren
DURACELL - GITDR20 DURACELL RECHARGEABLE HR20 3000 MAH/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394055995

Artikelnummer

GITDR20

Herstellernummer

DR20

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2200 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Gewicht:

71 g

MODELLO : DR20 DURACELL RECHARGEABLE HR20 3000 MAH, Batterie ricaricabili