DURACELL - GITDPX3 DURACELL MN2400 CONSTANT 1.5V DPX3 BL 10 - DPX3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1262 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Packung
1 ST
EAN
8029564644118
Artikelnummer
GITDPX3
Herstellernummer
DPX3
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1262 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.6 g
Procell alcaline AAA, 1,5V - Le batterie alcaline AAA industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come tastiere di sicurezza, telecomandi e glucometri.