Startseite

DURACELL - GITDPX28L DURACELL PX 28 L - DPX28L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 150 mAh

  • Ausführung - Lithium

  • Höhe inkl. Pole - 25.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394002838

Artikelnummer

GITDPX28L

Herstellernummer

DPX28L

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

150 mAh

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

25.2 mm

Durchmesser:

13 mm

Gewicht:

9.4 g

Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.