Startseite

DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10 - DPI20

KopierenKopieren
DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 15476 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

  • Sonstige Bezeichnung - D/AM 1

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394122048

Artikelnummer

GITDPI20

Herstellernummer

DPI20

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

15476 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Gewicht:

139 g

Procell alcaline D, 1,5V - Le batterie alcaline D industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come tastiere di sicurezza e rubinetti automatici.