Startseite

DURACELL - GITDPI14 DURACELL MN1400 INTENSE 1.5V DPI14 BL 10 - DPI14

KopierenKopieren
DURACELL - GITDPI14 DURACELL MN1400 INTENSE 1.5V DPI14 BL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 8100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Sonstige Bezeichnung - C/AM 2

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394136977

Artikelnummer

GITDPI14

Herstellernummer

DPI14

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

8100 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Gewicht:

69 g

PC1400-BOX10, Procell, Pila alcalina size C Mezza Torcia LR14 1,5V