DURACELL - GITDLR54 DURACELL LR 54 - DLR54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 42 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 54
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
5000394052567
Artikelnummer
GITDLR54
Herstellernummer
DLR54
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
42 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 54
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
3.05 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.2 g
Batterie non ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITLR54 - DLR54 DURACELL LR 54



