Startseite

DURACELL - GITDLR44 DURACELL LR 44 - DLR44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 150 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394504424

Artikelnummer

GITDLR44

Herstellernummer

DLR44

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

150 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.7 g

Confezione doppia di Pile Duracell Specialist Electronic per calcolatrici, macchine fotografiche e dispositivi elettronici. Pila da 1,4 Volt con struttura chimica all'ossido di argento. Energia inesauribile.