DURACELL - GITDL20322 DURACELL DL 2032/2 - DL20322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 220 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
8029564548706
Artikelnummer
GITDL20322
Herstellernummer
DL20322
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
3.14 g
DURACELL DL 2032/2 :Batterie Specialistiche 2032 a bottone al litio da 3V