DURACELL - GITDL20252 DURACELL DL 2025/2 - DL20252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 150 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2025
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
8029564548713
Artikelnummer
GITDL20252
Herstellernummer
DL20252
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
150 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
2.5 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
2.2 g
DURACELL DL 2025/2 :batterie specialistiche 2025 a bottone al litio da 3V