DURACELL - GITDL1/3 DURACELL DL 1/3 N - DL1/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 160 mAh
Ausführung - Lithium
Höhe inkl. Pole - 12 mm
Packung
10 ST
EAN
5000394003323
Artikelnummer
GITDL1/3
Herstellernummer
DL1/3
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
160 mAh
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
12 mm
Pila Duracell DL1/3N 3 Volt specifica per macchine fotografiche. La pila Duracell ultra con struttura chimica al Litio è stata progettata specialmente per offrire prestazioni di maggior durata. Duracell Ultra è la pila più potente, che offre energia, efficienza e alimentazione inesauribili. Adatta in particolare per Fotocamere e Macchine fotografiche reflex a lente singola (SLR, Single-Lens Reflex).


