DURACELL - GITDE10 DURACELL EASY TAB HEARING 10 - DE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.45 V
Kapazität - 95 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 70
Ausführung - Zink/Luft
Packung
1 ST
EAN
5000394166783
Artikelnummer
GITDE10
Herstellernummer
DE10
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.45 V
Kapazität:
95 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 70
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.3 g
Duracell Easy Tab 10 giallo acustica, in blister da 6 pezzi


