DURACELL - GITDCR314 DURACELL CHARGER CEF14 (2 AA 1300 MAH IN - DCR314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100...240 V
Ladespannung - 3...3 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Länge - 118 mm
Breite - 72 mm
Packung
3 ST
EAN
5000394118577
Artikelnummer
GITDCR314
Herstellernummer
DCR314
Hersteller
GIT
Nennspannung:
100...240 V
Ladespannung:
3...3 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Länge:
118 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
76.4 mm
Duracell Charger CEF14 (2 AA 1300 mah incluse)


