DURACELL - GITDCR2 DURACELL CR 2 ULTRA - DCR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
5000394020306
Artikelnummer
GITDCR2
Herstellernummer
DCR2
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Durchmesser:
15.6 mm
Gewicht:
11 g
Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.



