Startseite

DURACELL - GITD9100 DURACELL MN 9100 - D9100

KopierenKopieren
DURACELL - GITD9100 DURACELL MN 9100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Lady

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Höhe inkl. Pole - 30.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394203983

Artikelnummer

GITD9100

Herstellernummer

D9100

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Lady

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

30.2 mm

Durchmesser:

12 mm

Gewicht:

8.3 g

BATTERIA ALCALINA N PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA