DURACELL - GITD394 DURACELL D 394 - D394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 84 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 45
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
5000394068216
Artikelnummer
GITD394
Herstellernummer
D394
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
84 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 45
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
1.02 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



