DURACELL - GITD22 DURACELL MN 1604 PLUS - D22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Ausführung - Alkali-Mangan
Länge - 17.5 mm
Höhe inkl. Pole - 48.5 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394142190
Artikelnummer
GITD22
Herstellernummer
D22
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
17.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Gewicht:
45 g
Duracell Plus Power Transistor (9V) 1604. Una batteria può perdere una quota significativa della propria energia anche prima che si cominci a utilizzarla. Fino ad ora èstato così. Duracell con Duralock™ garantisce che l’energia a lunga durata incorporata in ciascuna batteria Plus Power rimanga al 100% per un periodo che si estende fino a 10 anni prima dell’uso. Alimentazione affidabile per i dispositivi importanti. Ogni batteria viene collaudata in termini di tensione e perdite: ecco perché Duracell Plus Power è la soluzione ideale per l’alimentazione di una vasta gamma di dispositivi portatili a consumo medio e basso, quali: torce, allarmi antifumo, microfoni, telecomandi, mouse e tastiere wireless. Ampia scelta di confezioni: le batterie sono disponibili in una vasta gamma di imballaggi, da piccole confezioni fino a confezioni richiudibili con più batterie. Le confezioni grandi limitano i rifiuti e permettono di non mischiare le batterie nuove con quelle vecchie. • Le AA e AAA batterie alcaline Duracell Plus Power sono prodotte nello stabilimento di Aarschot (Belgio), dotato di certificazioni per la qualità ISO 9001. • Tutte le confezioni sono in cartone, di cui l’85% è riciclato. • Migliorando costantemente le prestazioni delle batterie, riduciamo ilnumero di celle utilizzate e smaltite, riducendo di conseguenza i rifiuti. • Inoltre, le batterie Duracell Plus Power sono prive di mercurio e possiedono la certificazione Nordic Swan.


