DURACELL - GITD20 DURACELL MN 1300 PLUS - D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 20
Sonstige Bezeichnung - D/AM 1
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
5000394141988
Artikelnummer
GITD20
Herstellernummer
D20
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Gewicht:
139 g
Duracell Plus Tipo D (Confezione da 2) economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO D da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.