DURACELL - GITD12 DURACELL MN 1203 PLUS - D12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - flach
Nennspannung - 4.5 V
Kapazität - 5400 mAh
IEC-Bezeichnung - 3 LR 12
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
5000394146235
Artikelnummer
GITD12
Herstellernummer
D12
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
flach
Nennspannung:
4.5 V
Kapazität:
5400 mAh
IEC-Bezeichnung:
3 LR 12
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
22 mm
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
154 g
Pila alcalina da 4,5 V economica e adatta a qualsiasi utilizzo. Caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, queste pile sono affidabil, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.



