DURACELL - GIT399395 D395 DURACELL D 395/399 - 399395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 55 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 57
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
8001024552676
Artikelnummer
GIT399395
Herstellernummer
399395
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
55 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.05 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.76 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



